MEKA - Seinäkannake - VKZ-N-100 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

115 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot211 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot311 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot411 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200...200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300...300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...400 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 38 mm

  • Korkeus - 76 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 115 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438377000431

Sähkönumero

1429122

Toimittajan tuotenumero

VKZ-N-100 HDG

Tukkuerä

10

Pituus:

38 mm

Korkeus:

76 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

115 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...100 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

2500 N

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Seinäkannake 100 mm leveään kaapelitiehen, terästä, kuumasinkitty, korroosioluokka C1-C4



Seinäkannakkeella VKZ-N kiinnitetään tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinään, asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P sekä kattokannakkeisiin HK1, HK2, TP2, TP2-L ja TP2-P.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan