MEKA - Alasottoputki - INSTAL SP P85 L=3000 AD

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kannen pinnoite:

anodisoitu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - pyöreä

  • Pylvään korkeus - 3000...3000 mm

  • Kannen leveys - 32 mm

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Käytettävissä olevien kansien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377002596

Sähkönumero

1429581

Toimittajan tuotenumero

INSTAL SP P85 L=3000 A

Tukkuerä

1

Pylvään muoto:

pyöreä

Pylvään korkeus:

3000...3000 mm

Kannen leveys:

32 mm

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:

1

Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:

kyllä

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

alumiini

Kansien materiaalit halogeenittomia:

kyllä

Pylvään pinnoite:

anodisoitu

Pintamateriaali:

alumiini

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

muu

Kannen materiaali:

muu

Kannen pinnoite:

anodisoitu

Alaslaskuputki, alumiini anodisoitu Alumiininen alaslaskuputki, halkaisija 85 mm. Alaslaskuputkea voidaan käyttää esim. johtojen tuontiin työpisteelle.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan