FRICO - Lämpöpuhallin kiint.as. Frico - C3N 3kW 400V IP44 K 255x335

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 3000 W

  • Ilmamäärä - 0...280 m³/h

  • Liitäntäjännite - 1 x 230 V

  • Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen

  • Leveys - 276 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410207330

Sähkönumero

8101163

Toimittajan tuotenumero

C3N

Tukkuerä

1

Teho:

3000 W

Ilmamäärä:

0...280 m³/h

Liitäntäjännite:

1 x 230 V

Puhaltimen tyyppi:

aksiaalinen

Leveys:

276 mm

Moottorin teho:

30 W

Korkeus:

255 mm

Syvyys:

335 mm

C3N Frico Cat kiinteä lämpöpuhallin. Lisävarusteet ajastin CBT ajastin (IP44) 8103492, TAP16R termostaatti (IP20) 2604120, kotelo TEP44 (IP44) 2604121 ja huoneanturi RTX54 (IP54) 2604122.

C - sarjan kiinteät lämpöpuhaltimet 3 - 9 kW
Malleja C3...C9 ohjataan ulkopuolisella termostaatilla. Suojausluokka on IP 44.

FRICO -tuote

Tutustu FRICO-sarjaan