OBO BETTERMANN - Tikashylly BSS - LG 640 VSF6000FS. 400x60x6000

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Leveys:

400 mm

Pienan kiinnitys:

vetoniitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 400 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195299684

Sähkönumero

1464122

Toimittajan tuotenumero

6207509

Tukkuerä

6

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

60 mm

Leveys:

400 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Pienan kiinnitys:

vetoniitti

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Poikkipuolien väli:

150 mm

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

19800 mm²

Paino:

4.07 kg/m

Pystysuorat kaapelitikkaat:

ei

E30/E90 Palonkestävä, kuumasinkitty EN10147 n20µ

Tikashyllyt LG 6X0 VSF6000FS
LG-tikashyllyt on valmistettu 1,5 mm paksusta materiaalista ja reunaprofiilin muodon takia ne mahdollistavat suuren kuorman myös palon aikana. Tikashyllyjä suunniteltaessa on aina huomioitava, että niihin on asennettava hyllyä tukeva porttikannatus ja niissä on normaalia pienempi pienaväli. LG-tikashyllyissä on mahdollista asentaa hyllyä tukeva kierretanko vasta sen jälkeen kun kaapelointi on asennettu. Tämä helpottaa huomattavasti asennusta kun kaapeli voidaan nostaa hyllylle eikä sitä tarvitse pujottaa portista.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan