BACHMANN - Liitäntäjohto - PUR Spiraali oranssi 5x1,5mm2

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Liitäntäjohto - PUR Spiraali oranssi 5x1,5mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

5

Spriraalin pituus (lepopituus):

1000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 5

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Suojajohdin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514005185

Sähkönumero

2412044

Toimittajan tuotenumero

685.881

Tukkuerä

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

5

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Suojajohdin:

ei

Ulkovaipan väri:

oranssi

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdintunniste:

väri

Johdineriste:

muu

Spriraalin pituus (lepopituus):

1000 mm

Spriraalin pituus (työpituus):

5000 mm

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

11.3 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-35...80 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Kaapelin pituus 1000mm, joka venytettynä 5000mm. Väri oranssi, kaapelin halkaisija 11,3mm. Suora pituus molemmissa päissä 200mm.

PUR Spiraaliliitosjohto. Venymäkerroin 1:5. Ominaisuuksiltaan hyvä kemiallinen kestävyys, hyvä kylmän kestävyys, mikrobien kestävä. Erinomainen hankaus- ja uralujuus, kova kulumiskestävyys. Erittäin hyvä palautumisvoima. Lämmönkestävyys 70 astetta.

Johtimet kumia, vaippa PUR. Hyvä UV-kestävyys eli soveltuu erityisesti käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa. Käyttöesimerkkejä: koneissa ja laitteissa, sähkötyökaluissa, rakennuskoneissa jne. Tekniset tiedot (ETIM)