MP BOLAGEN - Lankahylly - MP-722HR Lankahylly 120mm

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Korkeus:

110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot51 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 120 mm

  • Korkeus - 110 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 050 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333051116

Sähkönumero

1468860

Toimittajan tuotenumero

MP-722HR

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

120 mm

Korkeus:

110 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

10302 mm²

Paino:

1.56 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Haponkestävä (316L) korkea lankahylly vaativiin olosuhteisiin. Soveltuu elintarviketeollisuudessa käytettäväksi. Langan paksuus 5 mm. Korkeus 110 mm. Pituus 2500 mm.

Korkeaprofiilinen lankahylly mahdollistaa suuremmat kaapelikuormat. Oheinen kaavio ilmoittaa taipuman L=1,5 m ja L=2 m kannakeväleillä. Murtovarmuus on =1,7 kertaa maksimikuorma. Poikittaislankojen päät on viistetty. Tuote on saatavilla tilauksesta asennusosineen maalattuina eri värisävyihin.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan