SNICKERS - Työpaita SnickersWorkwear - 9461 PW Pitkäh. aluspaita L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - L
Materiaali - sekoite
Materiaalin paino - 230 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515279477
Sähkönumero
6369232
Toimittajan tuotenumero
94610400006
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
L
Materiaali:
sekoite
Materiaalin paino:
230 g/m²
9461 ProtecWork, pitkähihainen aluspaita pyöreällä kaula-aukolla L
Pehmeästä ja mukavasta materiaalista valmistettu pitkähihainen aluspaita on hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Tässä pitkähihaisessa aluspaidassa on perustason suojaus kuumuutta, tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin ensimmäiseksi kerrokseksi. Käytä yhdessä pitkien 9460-alushousujen kanssa.
Materiaali: Modakryyli (60 %), puuvilla (38 %), Beltron (2 %)
Pehmeästä ja mukavasta materiaalista valmistettu pitkähihainen aluspaita on hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät halua villaa ihoansa vasten. Tässä pitkähihaisessa aluspaidassa on perustason suojaus kuumuutta, tulta, staattista sähköä sekä valokaarien vaikutuksia vastaan, joten se sopii hyvin ensimmäiseksi kerrokseksi. Käytä yhdessä pitkien 9460-alushousujen kanssa.
Materiaali: Modakryyli (60 %), puuvilla (38 %), Beltron (2 %)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan