SNICKERS - Työhousut SnickersWorkwear - 9469 PW Villafroteehousut XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - XL
Materiaalin paino - 370 g/m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332515293978
Sähkönumero
6369412
Toimittajan tuotenumero
94690400007
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
XL
Materiaalin paino:
370 g/m²
9469 ProtecWork, villafroteehousut XL
Kun on todella kylmä, villa on ainoa ratkaisu. Nämä paksut ja lämpimät pitkät alushousut, joiden materiaalin luonnolliset ominaisuudet pitävät sinut lämpimänä ja kuivana todella kylmissäkin olosuhteissa. Käytä yhdessä 1563-villafroteetakin ja 4360-villafroteeliivin kanssa.
Materiaali: Villa (68 %), modakryyli FR (30 %), Beltron (2 %)
Kun on todella kylmä, villa on ainoa ratkaisu. Nämä paksut ja lämpimät pitkät alushousut, joiden materiaalin luonnolliset ominaisuudet pitävät sinut lämpimänä ja kuivana todella kylmissäkin olosuhteissa. Käytä yhdessä 1563-villafroteetakin ja 4360-villafroteeliivin kanssa.
Materiaali: Villa (68 %), modakryyli FR (30 %), Beltron (2 %)
SNICKERS -tuote
Tutustu SNICKERS-sarjaan