SCHNEIDER ELECTRIC - Moottorinsuojak. 63-73A - GV3P73

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 62...73 A
Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 73 A
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
30 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481304513
Sähkönumero
3781651
Toimittajan tuotenumero
GV3P73
Tukkuerä
120
Lämpöreleen virta-asetus:
62...73 A
Suojauksen toimintaperiaate:
termomagneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
73 A
Leveys:
55 mm
Syvyys:
136 mm
Korkeus:
132 mm
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
37 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
1120...1120 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
230...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
18.5 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
50 kA
Tehohäviö:
8 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys GV3-moottorinsuojakatkaisija on helposti DIN-kiskoon asennettava ja asennustilaa säästävä vain 55 mm leveä katkaisija käytettäväksi erityyppisissä moottorikäynnistimissä. Mallistosta löytyvät katkaisijat sisältävät erotustoiminon lisäksi oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen tai pelkän oikosulkusuojauksen 80A/45kW/400V saakka.
Katkaisijan päävirtapiirin EverLink™-liittimillä varmistetaan pitkäikäinen ja kestävä kaapeliliityntä ilman jälkikiritystä ja löysien liitosten tuomia ongelmia.EverLink-liittimellä vähennetään johdinliitosten ylikuumenemisesta johtuvia johtimien ja komponenttien vikaantumisia, katkaisijoiden ei-toivottuja laukaisuja, tulipalo- ja oikosulkuriskiä.
Katkaisijassa on kolmeasentoinen väännin (kiinni/auki/laukaisu), lukitus aukiasentoon sekä optiona oviväänin akselilla. GV3-sarjassa käytetään yhteisiä apu- ja hälytyskoskettimia, laukaisukeloja ja muita lisätarvikkeita GV2-katkaisijoiden kanssa.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan