REIMAX ELECTRONICS - Liitosjohto schukopistotulppa - H05RN-F(VSKB)3x1,5S 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3 m
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
110 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410024402416
Sähkönumero
2440241
Toimittajan tuotenumero
10010424
Tukkuerä
48
Pituus:
3 m
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Ulkovaipan väri:
musta
Liitäntä 1:
muu
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Nimellisjännitealue:
300...500 V
Taajuus:
50...50 Hz
Spiraalikaapeli:
ei
Suojajohdin:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Katkaisija:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio