DEVI - Lämpökaapeli - DEVIflex 18T 118m 2135W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lämpöteho:
18 W/mPituus:
118 mKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 m
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 60 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 18 W/m
Halkaisija - 6.9 mm
Pituus - 118 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466223864
Sähkönumero
8168144
Toimittajan tuotenumero
140F1250
Tukkuerä
18
Suurin pitolämpötila:
60 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
18 W/m
Halkaisija:
6.9 mm
Pituus:
118 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Väri:
punainen
Lattialämmitys (betonilattiat paksuus yli 5cm) ja sulanapito(ulkoalueet)
Deviflex™ DTIP-18 2-johtiminen lämpökaapeli
Deviflex™ DTIP-18, 2-johtiminen lämpökaapelivarustettuna yhdellä liitoskaapelilla soveltuu yli 5 cmbetonilattioihin. Tätä kaapelia voidaankäyttää myös maa-alueilla mm. portaiden,jalkakäytävien ja piha-alueiden sulanapidossa.
Käyttö: uudiskohteissa asuntojen, toimistojen, yleistentilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betonilattioiden (paksuus yli 5cm) lattialämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-,laminaatti- tai puupinnoite.
Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisenakertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa
asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin.
Kaapelin teho on 18 W/m. Asennettaessa
esimerkiksi raudoitusverkkoon 15 cm asennusvälilläsaavutetaan ihanteellinen
lämmitysteho ~120 W/m2.
Deviflex™ DTIP-18 2-johtiminen lämpökaapeli
Deviflex™ DTIP-18, 2-johtiminen lämpökaapelivarustettuna yhdellä liitoskaapelilla soveltuu yli 5 cmbetonilattioihin. Tätä kaapelia voidaankäyttää myös maa-alueilla mm. portaiden,jalkakäytävien ja piha-alueiden sulanapidossa.
Käyttö: uudiskohteissa asuntojen, toimistojen, yleistentilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betonilattioiden (paksuus yli 5cm) lattialämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-,laminaatti- tai puupinnoite.
Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisenakertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa
asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin.
Kaapelin teho on 18 W/m. Asennettaessa
esimerkiksi raudoitusverkkoon 15 cm asennusvälilläsaavutetaan ihanteellinen
lämmitysteho ~120 W/m2.

DEVI -tuote
Tutustu DEVI-sarjaan