ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 6/10A/250V/IP44 PPJ LI val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 6/10A/250V/IP44 PPJ LI val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

vaihtokytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2-napainen kytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkruunukytkin

Väri:

valkoinen

Vipujen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677341885

Sähkönumero

2014106

Toimittajan tuotenumero

WG906KOWWFI

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

65 mm

Laitteen korkeus:

76 mm

Laitteen syvyys:

50 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Moduulien lukumäärä:

1

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

ohjaus ja suunta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pinta-asennetava kytkin irroitettavilla kaapelin läpivientitiivisteilläja linssillisellä vivulla. IP44. 10AX/250V.

Pinta-asennettavat kytkimet jousiliittimillä ja läpivientitiivisteillä. 1-vipuiseen kytkimeen saatavilla merkkilamppu. Lamppu toimii esim. hakuvalona.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan