Varastointi päättyy

SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - Perus-5/38-50

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta

  • Materiaali - betoni

  • Pinnan suojaus - muu

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046076510

Sähkönumero

4607651

Toimittajan tuotenumero

PERUS-5

Tukkuerä

30

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

alusta

Materiaali:

betoni

Pinnan suojaus:

muu

Sovitteen halkaisija pylväälle:

0 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

0 mm

Korkeus:

500 mm

Sopii putken halkaisijalle:

0 mm

Leveys:

200 mm

Varaosa:

ei

Syvyys:

200 mm

Valaisinvarsien määrä:

0

Liitossyvyys:

450 mm

Paino:

25 kg

Betonijalusta 38-50 mm putkelle



Kiilakiinnitteinen perustus piha- ja katuvaloille
Kartiomainen jalusta, johon pylväs kiinnitetään kartiokumilla. Tuotteeseen kuuluu myös säänkestävä juurikumi, joka estää sade-/roiskeveden pääsyn jalustaan. Pylväs kiinnitetään kartiokumilla ja maakaapeliaukko on jalustan pohjassa