HELLERMANNTYTON - Teräsjohdinside SS316 100 kpl - MBT27S 4.6x681 haponkestävä316

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus (hihna/teippi/nauha):

685 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot681 mm

Väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Siteen paksuus:

0.3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.38 mm

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 685 mm

  • Materiaali - metalli

  • Väri - harmaa

  • Kiristysmekanismi - pallolukitus

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660020643

Sähkönumero

1370427

Toimittajan tuotenumero

111-93279

Tukkuerä

100

Nauhan leveys:

4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

685 mm

Materiaali:

metalli

Väri:

harmaa

Kiristysmekanismi:

pallolukitus

Halogeeniton:

kyllä

Siteen paksuus:

0.3 mm

Käyttölämpötila-alue:

-80...538 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Teräsjohdinside. haponkestävä teräs SS316

Teräsjohdinside, haponkestävä teräs SS316
Käyttölämpötila: -80°C...+538°C