MEKA - Seinäkannake - YPK-500 EG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Väri:

sinkki

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 40 mm

  • Korkeus - 238 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 553 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011222

Sähkönumero

1431595

Toimittajan tuotenumero

YPK-500 EG

Tukkuerä

10

Pituus:

40 mm

Korkeus:

238 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

553 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

1961 N

Seinäkannake levyhyllyyn ja lankahyllyyn, terästä, sinkitty

Seinäkannakkeella YPK tehdään levyhyllyjen KRA ja KRB kannatukset, joissa levyhyllyn alapuolella on rajoitetusti tilaa.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan