ENSTO - Kannatin - NSP66

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotprofiilikonsoli

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 690 mm

  • Korkeus - 120 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269328544

Sähkönumero

1441529

Toimittajan tuotenumero

SYS-NSP66

Tukkuerä

10

Pituus:

690 mm

Korkeus:

120 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

alumiini

Leveys:

40 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kulma:

0...0 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

alumiini

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

6000 N

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Katto- tai seinäkannake 600 mm levyisille 1-, 4- ja 5-sarjan tikashyllyille. Kiinnitetään seinäprofiiliin tai tukiripustuskiskoon.



Kiinnitetään SYS-NSR28 (14 415 03) seinäkiskoon tai SYS-NSB17 (14 415 00) tukiripustuskiskoon.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan