HAGER - Kellokytkin digit. R.1/R.3 - verho-ohj. astro val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väri - valkoinen

  • Kokoonpano - käyttöyksikkö

  • Valaistustason säätöarvo - 0...0 lx

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334375227

Sähkönumero

2613506

Toimittajan tuotenumero

85741139

Tukkuerä

10

Asennustapa:

muu

Väri:

valkoinen

Kokoonpano:

käyttöyksikkö

Valaistustason säätöarvo:

0...0 lx

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Enimmäiskytkentäteho:

0 W

Itsenäinen:

8 h

Nimellisjännite:

12 V

Taajuus:

0...0 Hz

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Kellokytkinpää digitaalinen Berker.NET, kojerasiarunko 85221100 tilattava erikseen, kellokytkinpään väri kirkas puhtaavalkoinenverho-ohj. astro k.puhtaanvalkoinen

Verhokellokytkinkeskiö digitaalisella näytöllä moottoroitujen rulla- ja säleverhokojeiden ajastetuun ohjaukseen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan