Etusivu

ENSTO - Ajastin Ensto Intro - W110.120-20A 120m/16A IP21 UP

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Aika-asetus:

0...120 min

Asennustapa:

pinta-asennus

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aika-asetus - 0...120 min

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Malli / Tyyppi - mekaaninen

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677340833

Sähkönumero

2621112

Toimittajan tuotenumero

W110.120-20AWWFI

Tukkuerä

1

Aika-asetus:

0...120 min

Kokoonpano:

peruselementti

Malli / Tyyppi:

mekaaninen

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Moduulien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Puolijohdelähdöllä:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Aikakytkin 120min vaihtokosketin, pinta-asennettava, valkoinen

Kiertokytkimet 16A/250V sisältävät kojeen ja keskiölevyn. Mekaanisten ajastimien kuormitettavuus 2x16A/250V. Kotelointiluokka uppotuotteissa IP21 ja pinta-asennettavissa tuotteissa IP44.

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan