TEHOMET - Olakepylväsrunko - B210 olakepylväsrunko

Tehomet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Latvan halkaisija:

114 mm

Valopisteen korkeus:

8.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 114 mm

  • Materiaali - teräs

  • Alaosan halkaisija - 168 mm

  • Seinämän paksuus - 3 mm

  • Valopisteen korkeus - 8.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046082085

Sähkönumero

4608208

Toimittajan tuotenumero

B210O

Tukkuerä

0

Latvan halkaisija:

114 mm

Materiaali:

teräs

Alaosan halkaisija:

168 mm

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

8.5 m

Jalusta:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Pinnan suojaus:

sinkitty

Olakepylväs:

kyllä

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Valaisinvarren pituus:

0 mm

B210O olakepylväsrunko



Tehomet-olakepylväät
Tehomet-olakepylväät valmistetaan korkealuokkaisesta matalapiiteräksestä käyttäen olakeliitoksissa ympäristöystävällistä kylmämuovaustekniikkaa. Tämä takaa liitosten samankeskeisyyden eri putkikokojen välillä, sekä kuormittaa vähän ympäristöä työmenetelmien alhaisen energiankulutuksen vuoksi.