WIBE GROUP    - Seinäkannake - W1840-200 säädettävä PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 238 mm

  • Korkeus - 160 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677183616

Sähkönumero

1446412

Toimittajan tuotenumero

718361

Tukkuerä

1

Pituus:

238 mm

Korkeus:

160 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

60 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Seinäkannake W1840-200 säädettävä Esisinkitty. Korroosio C1-C2.



Wibe Sisäpuolinen seinäkannake W1840:
Säädettävä sisäpuolinen seinäkannake levyhyllyjen W1 ja W3 asennuksiin. Säädettävyys 0-25 mm (W1840-100) ja 0-50 mm (W1840-200 to 600).

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan