HAGER - Asennustarvike flexyoffice - G4721 WAGO/SCHUKO NRS 1m MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 3
Kaapelin viimeistely - laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740880688
Sähkönumero
1427489
Toimittajan tuotenumero
G4721
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelin viimeistely:
laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kaapelin halkaisija:
11...11 mm
Halogeeniton:
ei
Pään 1 tyyppi:
naarasliitin
Pään 2 tyyppi:
verkkopistoke
Kokonaispituus:
1000 mm
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
105 °C
Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Palokuorma:
0.953 kWh
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
1 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Syöttökaapeli Wago-Winsta -pikaliittimillä varustetuille NRS-pistorasiapaneleille. Kaapeli varustettu schuko-pistokkeella ja toisen pään Wago WInsta -pistokkeella. Kaapelin pituus 1 m.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan