ENSTO FINLAND - Jatkos 1 kV Al/Cu 6-35 mm2 - SJK0C

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Jatkos 1 kV Al/Cu 6-35 mm2 - SJK0C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6...35 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6...35 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 4

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100300944

Sähkönumero

5232948

Toimittajan tuotenumero

SJK0C

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6...35 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

4

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

0.6/1 (1.2) kV Al/Cu 6-35 mm2



Lämpökutistejatkospakkauksella voidaan tehdä 4-johdin- vastaan 4-johdin- ja 4-johdin- vastaan 3+1-johdinkaapeleiden jatkokset kuten AXMK-AXMK ja AXMK-AMCMK. Pakkaus sisältää 4 liimallista sisäkutisteletkua ja yhden liimallisen ulkokutisteletkun kaapelin vaipan päälle, 4 ruuviliitintä, hiomanauhaa ja kaapelinpuhdistusliinan.