HAGER - S.1 - Antennikeskiölevy TV+R+SAT alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334221340

Sähkönumero

7512109

Toimittajan tuotenumero

12031404

Tukkuerä

10

Käyttö:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

9 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keskiölevy Hager S.1/B.3/B.7 ant.r. TV+R(+SAT) maalattu alumiini

Keskiölevy antennirasioille 450210, 451510, 451515, 451520 ja 452210. Käyttö S.1, B.3 ja B.7 -sarjojen peitelevyjen kanssa, väri alumiini maalattu matta

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan