SIBA - Sulake aR 1 450A 690V M8 - 2066132.450A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 450 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854043390
Sähkönumero
3139645
Toimittajan tuotenumero
2066132.450
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
450 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Erikoisnopea sulake, koko 1, aR, 450A, 690V, pulttikiinnitys M8 kierre
Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite: 690V
Pulttikiinnitys M8 kierre
Käyttöluokka aR
Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite: 690V
Pulttikiinnitys M8 kierre
Käyttöluokka aR