SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - SJR-6 jälkivalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
2200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Materiaali - betoni
Pinnan suojaus - muu
Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046076886
Sähkönumero
4607688
Toimittajan tuotenumero
SJR-6 JÄLKIVALU
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Materiaali:
betoni
Pinnan suojaus:
muu
Sovitteen halkaisija pylväälle:
0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
0 mm
Korkeus:
2200 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Leveys:
670 mm
Varaosa:
ei
Syvyys:
670 mm
Valaisinvarsien määrä:
0
Liitossyvyys:
950 mm
Paino:
1400 kg
Säätöruuvikiinnitteinen perustus metallipylväille, liikennevaloille ja opasteille
Kartiomainen betonijalusta on varustettu ruostumattomalla säätö-/kiinnitysruuvimekanismilla. Muovinen kaapeliaukko 110 mm.