ENSTO - 3-vaih.haaroitin.3x1-vaih ulos - NAJDM 53

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - 3-vaih.haaroitin.3x1-vaih ulos - NAJDM 53

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Mitoitusvirta valaisimelle - 20 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677700644

Sähkönumero

1934808

Toimittajan tuotenumero

NAJDM53

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

5

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Mitoitusvirta valaisimelle:

20 A

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

3

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Pituus:

31 mm

Korkeus:

139 mm

Leveys:

220 mm

3-VAIHEINEN, LÄPIMENEVÄ, 3 X 1-VAIHEÄHDÖILLÄ



Pistoliitäntäisillä haaroitus- ja kytkentärasioilla korvataan perinteiset jakorasiat pistoliitinasennuksissa. Niiden avulla on mahdollista toteuttaa helposti monimutkaisia kytkentöjä. Kysy lisätietoja räätälöintipalvelustamme.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan