CARIITTI - Kiuaslinssi M5 - CR 09 kiuaslinssi

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Kiuaslinssi M5 - CR 09 kiuaslinssi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

kulta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi

  • Avauskulma - 30 °

  • Väri - kulta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6420611175005

Sähkönumero

4110392

Toimittajan tuotenumero

1540082

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

linssi

Avauskulma:

30 °

Väri:

kulta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

heijastinlinssi

Materiaali:

muu

Halkaisija:

12 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

15 mm

Tämä CR-09 linssikaluste on kullanvärinen. Kaluste on tarkoitettu ø 1 - 3 mm kuiduille. Kalusteessa on M5 kierre kuitua varten ja se vaatii 40 mm vapaata tilaa seinä- tai kattopinnan takana. CR-09 toimii erittäin hyvin esimerkiksi saunavalaistuksen kiuaslinssinä.