SG ARMATUREN - Kosketinkiskotarvike Zip - Zip kytkentäkotelo katto MV

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 168 mm

  • Leveys - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021980030521

Sähkönumero

1406507

Toimittajan tuotenumero

3052

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkin/liitin suora

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

168 mm

Leveys:

120 mm

Korkeus:

24 mm

Halkaisija:

0 mm

Kytkentäkotelo kattoon. mattavalkoinen (RAL 9003)



Zip 1-vaihekiskon kattosyöttörasia.

Zip 1-vaihekiskojärjestelmä on tyylipuhdas kiskojärjestelmä, jonka kiskot ja tarvikkeet ovat valkoisia, mustia ja harjattua terästä. Järjestelmä erottuu kapealla muodollaan ja upealla himmeällä pinnallaan, jonka ansiosta se sointuu kattoon täydellisesti. Spoteissa on ultraohut adapteri, joka katoaa kokonaan kiskoon ja jättää siten puhtaan kauniit linjat. Täydellinen tehostusvalaistukseen ja pienempien alueiden kohdevalaistukseen kotona, ravintoloissa ym. tiloissa. 1-vaiheiset Zip-valaisimet ja -kiskot eivät sovellu käytettäviksi muiden valmistajien 1-vaihekiskojärjestelmien ja -adaptereiden kanssa.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan