WAGO - Rasialiitin 2273-208 - 8-Nap, 0.5-2.5mm², VAL (50 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei
Nimellisjännite - 450 V
Nimellisvirta - 24 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050821027881
Sähkönumero
1927308
Toimittajan tuotenumero
2273-208
Tukkuerä
50
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
ei
Nimellisjännite:
450 V
Nimellisvirta:
24 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
ei
Läpinäkyvä:
kyllä
Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):
0.5...2.5 mm²
Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):
8
Väri:
valkoinen
WAGO Compact -rasialiittimet, yksisäikeisille johtimille
2273-sarja on huomattavasti edeltäjäänsä pienempi, joten se antaa lisää tilaa kytkentärasioihin. Läpinäkyvä rakenne yhdessä mittauspisteen kanssa lisää turvallisuutta. Värikoodatut liittimet helpottavat työskentelyä.

WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan