HAGER - Pääkytkin - SH092 3X125A 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauselementin tyyppi:
vipuPäävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntäTärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Ohjauselementin väri - harmaa
Ohjauselementin tyyppi - vipu
Mitoituskäyttöjännite - 690...690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410249154
Sähkönumero
3607140
Toimittajan tuotenumero
SH092
Tukkuerä
8
Napojen lukumäärä:
3
Ohjauselementin väri:
harmaa
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
160 A
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
45 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä