ENSTO - Merkkivalokaluste Ensto Intro - LED-keskiö, pun/vih, val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkkivalokaluste Ensto Intro - LED-keskiö, pun/vih, val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kiinnitystapa - muu

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Materiaali - metalli

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677338069

Sähkönumero

2113816

Toimittajan tuotenumero

LS539-2WWLEDRGFI

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

pylvään päähän

Lampun väri:

muu

Lampunpidin:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

48 V

Moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

Vilkkuvalolla:

ei

Kiinteä merkintä:

kyllä

Vaihdettavalla symbolilla:

kyllä

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

lakattu

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

LED-keskiö merkkivalokojeeseen punainen/vihreä, valkoinen

Käytetään yhdessä 230V merkkivalokalustekojeen SV539LEDFI (Snro 2113815) kanssa. Vihreä LED-valo saadaan kytkemällä kojeen navat L ja N. Punainen LED-valo saadaan kytkemällä kojeen navat L´ ja N. Keskiöön voidaan asentaa tekstillä varustettu valoa läpäisevä kalvo.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan