ENSTO - Painike Ensto Intro - 1+1/10AX/250V/IP21 UKJ 0X mus
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kokoonpano - peruselementti
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 10 A
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677336331
Sähkönumero
2113801
Toimittajan tuotenumero
539VEU-LS995PSWFI
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
muu
Kokoonpano:
peruselementti
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
10 A
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
1-napainen painike
Napojen lukumäärä:
1
Mekaanisesti ohjattavissa:
kyllä
Sähköisesti ohjattavissa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
Duroplast
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Painikkeiden määrä:
2
Moduulien lukumäärä:
1
Sälekaihtimiin:
kyllä
Rullaverhoille (sälerullain):
kyllä
Markiiseille:
kyllä
Sähkölukituksella:
ei
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Uppoasennettavat painikkeet sisältävät kojeen ja vivun. Kotelointiluokka IP21 asennettuna tasaiselle ja sileälle pinnalle. Asenna koje siten että TOP-merkintä on alaspäin. Tällöin painike toimii suomalaisen asennustavan mukaisesti oikein päin.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan