ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 5/10A/250V/IP21 PPJ LI val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 5/10A/250V/IP21 PPJ LI val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

kruunukytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2-napainen kytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Vipujen määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP44

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu

  • Kytkentätapa - kruunukytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677342004

Sähkönumero

2014005

Toimittajan tuotenumero

AP905KOWWFI

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu

Kytkentätapa:

kruunukytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

80 mm

Laitteen korkeus:

80 mm

Laitteen syvyys:

45 mm

Vipujen määrä:

2

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Moduulien lukumäärä:

1

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Valaistustoiminto:

ohjaus ja suunta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pinta-asennettava kytkin jousiliittimillä. Sisältää kytkinkojeen,pohjalevyn, pintakehyksen ja vivut. IP21, kun tuodaan kaapeli sisäänalapuolelta tai takaa. 10AX/250V.

Pinta-asennettava kytkin jousiliittimellä. Kytkin-5 -kojeen punainen johdonvapautin asennetaan alaspäin.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan