SCHNEIDER ELECTRIC - Asennussarja Thorsman - UFB-900 Kansi+as.keh. UFB-900G

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellismitta:

310 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 310 mm

  • Kanavan korkeus - 87...110 mm

  • Säätövara - 110...115 mm

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 7

  • Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332418020343

Sähkönumero

1423625

Toimittajan tuotenumero

5197055

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

310 mm

Kanavan korkeus:

87...110 mm

Säätövara:

110...115 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

7

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

110 mm

Kanavan leveys:

310...310 mm

Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):

kyllä

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

kyllä

Asennusaukon muoto:

neliö

Asennusaukko pylväälle:

kyllä

Seinämän materiaali:

muovi

Tiivisteen asennusmahdollisuus:

kyllä

Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:

kyllä

Pohjalevy:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Thorsman UFB-900 lattiarasia neliö harmaa

Thorsman lattiarasiat

Lattiarasioilla piilotat helpostoi pistorasiat, datarasiat, telerasiat ja mikrofoni sekä kaiutinliittimet pois näkyvistä helposti saataville.

Soveltuu loistavasti näyttämöille, toimistoihin, kokoustiloihin, kouluihin, urheilusaleihin mutta myös asuinrakennuksiin ja omakotitaloihin, joissa arvostetaan joustavuutta ja mukautuvuutta.

Saatavilla useita kokoja ja malleja käyttökohteen mukaan.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan