PURMO GROUP OYJ - Lämmitin - TAM V 18 07 230 15 2

PURMO GROUP OYJ
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

1500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 W

Leveys:

680 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot455 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot905 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - II

  • Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä

  • Lämpöteho - 1500 W

  • Leveys - 680 mm

  • Korkeus - 1830 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392518045257

Sähkönumero

8128121

Toimittajan tuotenumero

F8U1018006800S00

Tukkuerä

0

Suojausluokka:

II

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Lämpöteho:

1500 W

Leveys:

680 mm

Korkeus:

1830 mm

Ohjelmoitava:

kyllä

Paino:

46 kg

Syvyys:

75 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

kyllä

Asennussuunta:

pystysuora

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Etuosan materiaal:

teräs

Vaakaputkien lukumäärä:

1

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

kyllä

Syöttöjännite:

230...240 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Sisältää läsnäolotunnistimen:

kyllä

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Itsesäätyvä:

ei

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Poistoilma:

muu

Digitaalinäyttö:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

2

EcoDesign lämmitin TAMARI V 18 07 230 15 2, valkea RAL9016, nestetäytteinen pystylämmitin, 1500W, LK2, IP21, suojakotelon kanssa IP44, suojaeristetty, langaton erillinen termostaatti, 6 eri toimintoa, h 1830mm, l 680mm, s 75mm, 46 kg, 63 RAL väriä



Tamari V on pystysuuntainen tilaa säästävä lämmitin, leveys kapeimmillaan vain 455 mm. Tamari V on varustettu langattomalla termostaatilla jolla voidaan ohjata samassa tilassa yhtä tai useampaa lämmitintä samalla kauko-ohjauksella. Termostaatissa on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet. Viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, adaptiivinen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta

PURMO GROUP OYJ -tuote

Tutustu PURMO GROUP OYJ-sarjaan