ABB - Merkkivalo LED,Sin,115-250VAC - E219-G

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Merkkiväri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Nimellisjännite:

220 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 V

Jännitetyyppi:

AC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotAC/DC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotDC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkiväri - sininen

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Nimellisjännite - 220 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7612270939329

Sähkönumero

2312312

Toimittajan tuotenumero

E219-G

Tukkuerä

10

Merkkiväri:

sininen

Valonlähteen tyyppi:

LED

Nimellisjännite:

220 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Lampun enimmäisteho:

0.47 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

58 mm

MERKKIVALO LED, Sininen, 115-250 VAC



E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot

  • E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
  • Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
  • Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
  • Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan