ENSTO - Syväsäteilijä HB360 - HB360.150WBED LED IP65 140W/84

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Syväsäteilijä HB360 - HB360.150WBED LED IP65 140W/84

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

150 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 150 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 554 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438389006926

Sähkönumero

4360571

Toimittajan tuotenumero

HB360.150WBED

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

150 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Leveys:

360 mm

Kytkentätapa:

muu

Pituus:

360 mm

Heijastimen materiaali:

muovi

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Suojausluokka:

I

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Korkeus/syvyys:

236 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

3

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

6

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

HB360 Teollisuusvalaisin, HB360.150WBED 140W, 19200lm, 4000K, Avauskulma: 45°, Ohjattavuus: DALI, SL I, IP65, IK10, L70B50 100000h,

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan