ENSTO - Painike Ensto Intro - 4212TSM 1 24V AC/DC MV val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Painike Ensto Intro - 4212TSM 1 24V AC/DC MV val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 70 mm

  • Laitteen korkeus - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677336683

Sähkönumero

2113550

Toimittajan tuotenumero

4212TSM-LS401TSAWWFI

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Nimellisjännite:

24 V

Nimellisvirta:

0.02 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

muu

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Takaisinkytkentäliitin:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Laitteen syvyys:

22 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

F40-sarjan pienjännitepainike, 1-osainen, 2-toiminen, valkoinen

Pienjännitepainiketta käytetään yhdessä DIN-kiskoon asennettavien releyksikön RS8REGHEFI (Snro 2818416) ja yleissäätimen UDS4REGHEFI (Snro 2818336) kanssa tai muuhun pienoisjänniteohjausjärjestelmään (max. 24 V AC/DC (SELV), 20 mA.) liitettynä. Painikkeen ylä- ja alaosaan on mahdollista kytkeä eri toiminto. Jokaisessa painikkeessa on kaksi punaista LED-valoa tilaindikointia varten. LED-valot toimivat DC-jännitteellä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan