HAGER - Peitelevy Q.7 - 3-os. HAR betoni str.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Yksikköjen määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Materiaalin laatu:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkestomuovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotliuske

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - kivi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 237.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334459750

Sähkönumero

2115344

Toimittajan tuotenumero

10136020

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

kivi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

237.2 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

95.2 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

3

Pysty-yksiköiden määrä:

3

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7023

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

59.4 mm

Upotuskorkeus:

59.4 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Peitelevy Berker Q.7 3-osainen. harmaa. strukturoitu betoni

Peitelevy 3-osainen Berker Q.7, aitomateriaalipinta struktuuripintaisesta betonista ja väritön pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan