SORMAT - Pikanaula - PKN 6x60 Zn 200kpl

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Kuorimateriaali - teräs

  • Pituus - 60 mm

  • Läpivientiasennus - kyllä

  • Sopii betonille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031725067

Sähkönumero

1308843

Toimittajan tuotenumero

9640072506

Tukkuerä

2000

Kiinnitystapa:

muu

Kuorimateriaali:

teräs

Pituus:

60 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Sopii betonille:

kyllä

Esiasennus:

ei

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Välikappaleasennus:

ei

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Maksimi kiinnitys paksuus:

30 mm

Porausreiän minimisyvyys:

40 mm

Sallittu vetolujuus:

0.5 kN

Hyväksyntä:

ei

Itseporautua:

ei

Jousiteräksinen pikanaula läpiasennuksiin, sähkösinkitty. Porareikä 6mm.

Jousiteräksinen pikanaula on tarkoitettu läpiasennuksiin. Pikanaulan käyttöä suositellaan lähinnä lattiaan tehtäviin asennuksiin ja tarvittaessa vain kevyisiin seinäasennuksiin. Naula lävistää kiinnitettävän kappaleen vaivattomasti ja kiinnittyy laajenemalla koko mitaltaan. ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.