SCHNEIDER ELECTRIC - Porrasvaloautom MINs 0,5-20min - CCT15232

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Ohjausjännite 1 - 230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC
Päästöhidastusaika - 0.5...20 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303431062621
Sähkönumero
2609064
Toimittajan tuotenumero
CCT15232
Tukkuerä
130
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Päästöhidastusaika:
0.5...20 min
Toiminto:
elektroninen
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
66 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
3- ja 4-johdinkytkentä
Poiskytkentävaroitus:
vilkkuva
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...50 Hz
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Toistuva:
voidaan jälkikytkeä + jatkuva valo
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
10 A
Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):
100 mA
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2600 W
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:
ei
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Syöttöjännite:
230...230 V
Loistelamppukuorma maks.:
2600 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2600 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1300 VA
Energiankulutus:
0.3 W
Elektroninen porrasvalajastin laajalla aika-alueella 0,5 min ... 20 min. Teho
2300 W hehkulamput
2300 W halogeenilamput 230V
2300 VA perinteiset loisteputkivalaisimet ilman kompensointia
400 VA (40µF) perinteiset loisteputkivalaisimet kompensoinnilla
300 VA loisteputkivalaisimet elektronisella liitäntälaitteella
20 W LED-lamput <2 W/lamppu
55 W LED-lamput 2-8 W/lamppu
9x7W ... 7x20 W energiansäästölamppu
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan