HAGER - S.1/B.3/B.7 50x50mm - Keskiölevy 2xActassi val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334321644
Sähkönumero
7242164
Toimittajan tuotenumero
14411909
Tukkuerä
10
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
välirenkaan keskipeitelevy
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Moduulien lukumäärä:
2
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
24 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Telerasia 2xRJ45 Lexcom/Actassi-rasialiittimille, 50x50, käyttö merkintäikkunapaikallisen soviterenkaan kanssa S.1, Q.x, K.x tuotesarjojen peitelevyihin.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan