FRICO - Säteilylämmitin Frico 1200W - IHC12 carboninfralämmitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 1150 W
Leveys - 169 mm
Korkeus - 500 mm
Syvyys - 77 mm
Ajastimella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410005820
Sähkönumero
8101188
Toimittajan tuotenumero
IHC12
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
1150 W
Leveys:
169 mm
Korkeus:
500 mm
Syvyys:
77 mm
Ajastimella:
ei
Vaakaputkien lukumäärä:
1
Väri:
muu
Infralämmitin hiilikuituputkella
IHC hiilikuituinfralämmittimet
Infralämmittimiä käytetään ensisijaisesti lämmitykseen ulkotiloissa,kuten terasseilla, parvekkeilla, ulkoilmaravintoloissa jne. Lämmittimiä ei tarvitse erikseen suojata, sillä niiden rakenne on säänkestävä.
IHC lämmitinsarja on "design-tuote" käyttöympäristöihin, joissa teknisten ominaisuuksien lisäksi on asetettu vaatimuksia myös kojeiden ulkonäölle.
Lämmittimessä on tehokas hiilikuituputki, joka lämmetessään antaa pehmeää kellertävää valoa, ja peilikiillotettu taustaheijastin takaavat optimaalisen lämmönjaon.
- IHC seinäasennukseen asennuskorkeuksille 1,8-2,5 m
- IHC kattoasennuksiin asennuskorkeuksille 2-3 m
- 0,9 m liitosjohto pistotulpalla
- Tehot 1150 ja 1750 W
-Suojausluokka: IPx4
- Varustettu seinäasennuskannakkeella. Kattava lisävarustesarja: esim. katto-, pylväs- ja vaijerikannakkeet.
- Runko anodisoitua alumiinia, suojaritilä nikkeli/kromi –pinnoitettu, päädyt pulverimaalattua seosterästä. Värikoodi: RAL 9006.
IHC hiilikuituinfralämmittimet
Infralämmittimiä käytetään ensisijaisesti lämmitykseen ulkotiloissa,kuten terasseilla, parvekkeilla, ulkoilmaravintoloissa jne. Lämmittimiä ei tarvitse erikseen suojata, sillä niiden rakenne on säänkestävä.
IHC lämmitinsarja on "design-tuote" käyttöympäristöihin, joissa teknisten ominaisuuksien lisäksi on asetettu vaatimuksia myös kojeiden ulkonäölle.
Lämmittimessä on tehokas hiilikuituputki, joka lämmetessään antaa pehmeää kellertävää valoa, ja peilikiillotettu taustaheijastin takaavat optimaalisen lämmönjaon.
- IHC seinäasennukseen asennuskorkeuksille 1,8-2,5 m
- IHC kattoasennuksiin asennuskorkeuksille 2-3 m
- 0,9 m liitosjohto pistotulpalla
- Tehot 1150 ja 1750 W
-Suojausluokka: IPx4
- Varustettu seinäasennuskannakkeella. Kattava lisävarustesarja: esim. katto-, pylväs- ja vaijerikannakkeet.
- Runko anodisoitua alumiinia, suojaritilä nikkeli/kromi –pinnoitettu, päädyt pulverimaalattua seosterästä. Värikoodi: RAL 9006.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan