ENSTO - Pintakotelo Ensto Intro - 1-os, 85x85x46 mus

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pintakotelo Ensto Intro - 1-os, 85x85x46 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677342059

Sähkönumero

2014211

Toimittajan tuotenumero

LS681ATSWFI

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

kyllä

Moduulien lukumäärä:

1

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

kyllä

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Pöytälaite:

ei

Leveys:

85 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

46 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

1-osainen kotelo Ensto Intro -tuotteiden pinta-asennukseen. Syvyys 46mm. IP21, kun tuodaan kaapeli sisään alapuolelsta tai takaa.

Pinta-asennuskotelo Ensto Intro -uppoasennustuotteiden pinta-asennukseen. Korkeus 46 mm.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan