TEKNOWARE EMERGENCY LIGHTING - Akku - W120006 AKKUPAKETTI

Teknoware Emergency Lighting Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suorituskyky/kapasiteetti:

600 mAh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 mAh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 mAh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2300 mAh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000 mAh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7000 mAh

Pituus:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot68 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot126 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot179 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot225 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot495 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 4.8 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 600 mAh

  • Pituus - 50 mm

  • Kokonaiskorkeus - 30 mm

  • Leveys - 29 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045013619

Sähkönumero

7123882

Toimittajan tuotenumero

W120006

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

4.8 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

600 mAh

Pituus:

50 mm

Kokonaiskorkeus:

30 mm

Leveys:

29 mm

Kennojen lukumäärä:

4

Malli / Tyyppi:

nikkeli-kadmium

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...35 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

100 g

W120006-akkupaketti (XW89974/EA038) 0,6 Ah/4,8V

Yksikkövalaisimen akkupaketti