LUXOMAT - Läsnäolotunnistin uppo valonm. - Luxomat PD4-M-1C-C-FP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
uppoasennusTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Enimmäistyösykli - 30 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529925865
Sähkönumero
2603234
Toimittajan tuotenumero
92586
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Korkeus:
103 mm
Upotushalkaisija:
68 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
20 m
Havainnointialueen halkaisija:
40 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
10 A
Halkaisija:
97 mm
Tuotekuvaus
Luxomat PD4-M-1C-C Kauko-ohjattavat, kattoon asennettavat PD4-M-1C-C –master käytävätunnistimet pinta- ja välikattoasennusversioina isolla ympyränmuotoisella sekä käytävän suuntaisella valvonta-alueella. Yksi potentiaalivapaa rele (NO) joka ohjaa valaistusta. Erittäin kehittynyt valaistuksen mittaus ja laskenta joka käyttää integroitua linssin sisäpuolella sijaitsevaa valoisuusanturia. Tunnistin sammuttaa keinovalon vasta kun se on varma, että tilaan jää tarpeeksi luonnonvaloa. Tunnistimeen voidaan liittää 230V AC painonapin jolla valaistusta voidaan sytyttää /sammuttaa. Painonapissa ei saa olla indikaatiolamppua.
Tunnistin voidaan ohjelmoida potentiometreistä ja DIP-kytkimistä tai kaukosäätimellä IR-PD-1C. Tunnistin on mahdollista ohjelmoida automaattiseen toimintaan (VA - valot syttyvät kun tilaan astutaan jollei tilassa ole tarpeeksi luonnonvaloa) tai puoliautomaattiseen toimintaan (HA - valot eivät syty kun tilaan astutaan, vaan syttyvät vasta kun painonappia painetaan). Puoliautomaattinen tilan käyttö on suositeltavaa jos tilassa on isot ikkunat josta pääsee paljon luonnonvaloa sisälle. Tunnistimeen voidaan liitää orjatunnistimia laajentamaan valvonta-aluetta. Mitä tahansa Luxomat orjatunnistinta voidaan liittää master tunnistimeen.
Rakenne. Kotelo UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia, IP20, luokka II. -AP malli mahdollinen saada IP54 luokitus IP54-asennusalustan (3515474) avulla.
Asennus. –AP - pinta-asennus kattoon, -FP - välikattoasennus
Valvonta-alue. 360° valvonta-alueen Ø 24 m. Valvonta-alue käytävän suuntaan: Sivusuunnassa kuljettaessa Ø 40 m ja suoraan päin tunnistinta kuljettaessa Ø 20 m, asennuskorkeudella 2,5 m. Suositeltava asennuskorkeus 2,4 – 2,6 m. Mahdollisuus kytkeä rajoittamaton määrä orjatunnistimia valvonta-alueen laajentamiseksi. Soveltuva orjatunnistin on PD4-S-C-AP tai PD4-S-C-FP.
Ohjaustapa. Yksi kytkentäkanava NO, valaistuksen ohjaukseen. Kuormitettavuus 10A 2300W cosf = 1; 1150 VA cosf = 0,5. Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx. Sammutusviive säädettävissä 15 s – 30 min, tai impulssi. Tunnistimessa olevalla potentiometrillä viiveaika on säädettävissä 5 sek – 16 min. Kaukosäätimellä IR-PD-1C viiveaika on säädettävissä 5 min – 30 min. Kaukosäätimellä tehdyt ohjelmoinnit ajavat potentiometri ja DIP-kytkimellä tehtyjen ohjelmointien yli. Käyttöjännite. 230V ± 10%. Tunnistimen sisäinen kulutus <1W. Ympäristölämpötila. -25°C – +50°C Lisätoiminnot. Tunnistimeen on mahdollista asettaa useita eri lisätoimintoja:
- Automaatti/Puoliautomaattitoiminto. Automaattitoiminnossa tunnistin sytyttää valot automaattisesti liikkeestä. Puoliautomaattitoiminto tunnistin sytyttää valot tilaan vasta kun painonappia painetaan. Asetus tunnistimen DIP-kytkimistä tai kaukosäätimellä
- Corridor function: Jos tunnistin on asetettu Corridor function tilaan ja valot sammutetaan painonapista, tunnistin unohtaa painonappipainalluksen ja palaa automaattitoimintoon 5 sekunnin jälkeen. Asetus tunnistimen DIP-kytkimistä tai kaukosäätimellä
- Herkkyyden säätö: Oletuksena herkkyys on säädetty sisätilankäyttöä vastaavaksi. Tunnistmen herkkyyttä voidaan vähentää, jolloin tunnistinta voidaan käyttää myös ulkotiloissa. Asetus vain kaukosäätimellä.
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan