HAGER - Pistorasia Q.1 - 1S/16A UKR LED alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkynsikiinnitys

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334443384

Sähkönumero

2507636

Toimittajan tuotenumero

41096084

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

9006

Erikoisteholähde:

ei ole

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Pistorasia 1-osainen LED-hakuvalolla, ruuvil., Q.x, alumiini samettinen, maalat.

SCHUKO-pistorasia LED-hakuvalolla - Korotettu kosketussuojaus - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Taajuus 50/60 Hz Nimellisvirta 16 A Valaistusvoimakkuus (valkoinen) 0,2 cd Tehonkulutus 0,25 W/0,35 VA Päällekytkentäkirkkaus n. 2 lx Poiskytkentäkirkkaus n. 4 lx Johtimen poikkipinta (lanka) maks. 2,5 mm² Varoitus! Tuotteet erikoisuppoasennusrungolla. LED-hakuvalolliset keskiölevyt eivät ole yhteensopivia vakiopistorasiarunkojen ja keskiölevyjen kanssa. − lisäetu pistorasian ja suunnistusvalon yhdistelmällä − integroitu kirkkausanturi joka kytkee hakuvalon hämärällä ja pois kun valaistustaso on riittävä − LEDillä pitkä käyttöikä − valkoinen LED-valo − ketjutus mahdollinen, siksi ideaalinen myös jälkiasennukseen

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan