SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvalai Saas Instumentti - SPARKLE MU

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524002363

Sähkönumero

4285316

Toimittajan tuotenumero

10000778

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

musta

Kotelon/suojuksen materiaali:

lasi

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

240 mm

Jonoasennus:

ei

Ripustuksen pituus:

1000...3000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Nimellisjännitealue:

500...500 V

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Leveys:

70 mm

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Riippuvalaisin, käsinhiottu kristalli , 6W,4000K, 350 mA, Musta



Sparkle
Alexander Lervikin suunnittelema kristallivalaisin luo hypnoottisen kimalluksen valon osuessa käsin puhallettuun ja -leikattuun särmikkääseen lasipintaan.

Vaikutus on samankaltainen kuin avotulen loimut tai kuunsilta merten aaltojen yllä.

Alexander tuo kristallivalaisimen takaisin modernilla ja yksinkertaisella tavalla, joka soveltuu useaan eri ympäristöön.

SAAS INSTRUMENTTI -tuote

Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan