TE CONNECTIVITY - Pistokeylijännitesuoja kosketussuojattu - RSTI-CC-68SA2410

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kVTärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Pistokepäätetyyppi - kulmapistoke
Johtimen liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5204089
Toimittajan tuotenumero
CS3114-011
Tukkuerä
1
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Pistokepäätetyyppi:
kulmapistoke
Johtimen liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Suojattu:
kyllä
Leveys:
190 mm
Korkeus:
79 mm
Pituus:
400 mm
Raychem Screened, Separable Surge arrester RSTI-CC-68SA-10 41 kV asti.
Ylijännitesuoja on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä RSTI- kulmapistokkeen kanssa (saatavissa myös RSTI-68SA ilman rinnankytkentää). Ylijännitesuoja on silikonirunkoinen kuten perus RSTI, itse suoja on metallioksidisuoja joka täyttää IEC-60099-4 mukaiset vaatimukset. RSTI- päätteen ja ylijännitesuoja yhdistelmä täyttää HD629.1 S2 mukaiset vaatimukset.
Myydään kolmen kappaleen sarjoissa.
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan