OSRAM OSRAM - LED-lamppu Vintage 1906 - 1906 GLOBE 7W/824 FIL GD E27

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

6.5...6.5 W

Värilämpötila-alue:

2400...2400 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800...1800 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000...2000 K

Pituus:

168 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot290 mm

Himmennettävä:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6.5...6.5 W

  • Valovirta - 720...720 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2400...2400 K

  • Pituus - 168 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075809406

Sähkönumero

4730908

Toimittajan tuotenumero

4058075809406

Tukkuerä

4

Lampputeho:

6.5...6.5 W

Valovirta:

720...720 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2400...2400 K

Pituus:

168 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

124 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

110 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

R39

Väri:

kulta

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

720 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

38...38 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

OSRAM Vintage 1906© LED GLOBE 125 FIL GOLD 55 7W/825 E27 ei-himmennettävä LED-filamenttilamppu. Lampun teho on 7W, valovirta 725lm ja värilämpötila 2500K. Sen pituus on 173mm ja halkaisija 125mm. Lampun keskimääräinen elinikä 15000 h.

Laadukkaat kullan- ja savunsävyiset OSRAM Vintage 1906 -sarjan LED-lamput ovat tyylikkäitä katseenvangitsijoita, jotka luovat kauniin himmeää ja lämmintä valoa ympärilleen. Näillä filamenttitekniikalla varustetuilla retrotyylisillä LED-lampuilla korvaa helposti perinteiset koristeelliset hehkulamput. Nostalgisen muotoilunsa ansiosta Vintage 1906 -lamput soveltuu ihanteellisesti sisustuskohteisiin.

OSRAM Vintage 1906 LED-lamppujen keskimääräinen elinikä on 15 000 tuntia, ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20°C...+40°C lämpötilassa ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan